STAHL - Klimastutzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285801
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 32.5 mm
Höhe - 32.5 mm
Tiefe - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827156311
Sonepar Artikelnummer
121118290
Hersteller Artikelnummer
285801
Hersteller Typ
285801
Hersteller Artikel Nr.:
285801
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
32.5 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
37 mm
Mit Filtermatte:
Ja
Filterklasse:
sonstige
Farbe:
sonstige
EMV-Ausführung:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg


