STAHL - Klimastutzen M20 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205689
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 33 mm
Höhe - 33 mm
Tiefe - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827078828
Sonepar Artikelnummer
120761362
Hersteller Artikelnummer
205689
Hersteller Typ
205689
Hersteller Artikel Nr.:
205689
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
33 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
12.7 mm
Mit Filtermatte:
Ja
Filterklasse:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-60 .. 130 °C
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.080 kg


