STAHL - Klimastutzen M25 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244392
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827075469
Sonepar Artikelnummer
121118294
Hersteller Artikelnummer
244392
Hersteller Typ
244392
Hersteller Artikel Nr.:
244392
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
12.7 mm
Mit Filtermatte:
Ja
Filterklasse:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-60 .. 130 °C
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg


