STAHL - Klimastutzen M25 MS vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244393
Werkstoff - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827075452
Sonepar Artikelnummer
120761662
Hersteller Artikelnummer
244393
Hersteller Typ
244393
Hersteller Artikel Nr.:
244393
Werkstoff:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
12.7 mm
Mit Filtermatte:
Ja
Filterklasse:
sonstige
Farbe:
sonstige
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-60 .. 130 °C
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


