STAHL - Klimastutzen M25 Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138573
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 32.5 mm
Höhe - 32.5 mm
Tiefe - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827013256
Sonepar Artikelnummer
121118289
Hersteller Artikelnummer
138573
Hersteller Typ
138573
Hersteller Artikel Nr.:
138573
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
32.5 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
37 mm
Mit Filtermatte:
Ja
Filterklasse:
sonstige
Farbe:
sonstige
EMV-Ausführung:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


