STAHL - Klimastutzen M25 x 1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115738
Durchmesser des Abflusses - 25 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827001178
Sonepar Artikelnummer
121117948
Hersteller Artikelnummer
115738
Hersteller Typ
115738
Hersteller Artikel Nr.:
115738
Durchmesser des Abflusses:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
Klimastutzen M25


