STAHL - Klimastutzen NPT1/2 MS vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 255194
Werkstoff - sonstige
Breite - 33 mm
Höhe - 33 mm
Tiefe - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827071638
Sonepar Artikelnummer
120761953
Hersteller Artikelnummer
255194
Hersteller Typ
255194
Hersteller Artikel Nr.:
255194
Werkstoff:
sonstige
Breite:
33 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
12.7 mm
Mit Filtermatte:
Ja
Filterklasse:
sonstige
Farbe:
sonstige
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-60 .. 130 °C
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


