STAHL - Kompaktleuchte Sicherheitsleuchte Fluchtweg nach unten, einseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 287804
Montageart - Aufbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Schutzart (IP) - IP66
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827162442
Sonepar Artikelnummer
121118385
Hersteller Artikelnummer
287804
Hersteller Typ
287804
Hersteller Artikel Nr.:
287804
Montageart:
Aufbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Farbtemperatur:
0 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
185 mm
Höhe/Tiefe:
240 mm
Länge:
440 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
6
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
4.000 kg


