Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Kompaktleuchte Sicherheitsleuchte ohne Diffusor 15°

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Kompaktleuchte Sicherheitsleuchte ohne Diffusor 15°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 287798

  • Montageart - Aufbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827162459

Sonepar Artikelnummer

121118386

Hersteller Artikelnummer

287798

Hersteller Typ

287798

Hersteller Artikel Nr.:

287798

Montageart:

Aufbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Farbtemperatur:

5000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

775 lm

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

185 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

440 mm

Außendurchmesser:

17 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

6

Leiterquerschnitt:

6 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

3.300 kg

Die Kompakt-Sicherheitsleuchten der Reihe C-LUX 6109 sind einsetzbar für Sicherheitsbeleuchtung, aber auch als Hinweisleuchte oder Rettungszeichenleuchte.