STAHL - Kontaktelement Silber-Nickel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240899
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Montageart - sonstige
Ausführung - integrierbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827131042
Sonepar Artikelnummer
121117876
Hersteller Artikelnummer
240899
Hersteller Typ
240899
Hersteller Artikel Nr.:
240899
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.025 kg


