STAHL - Ladeadapter für Handscheinw, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212701
Nennspannung - 240 V
Ladespannung - 6 V
Frequenz der Speisespannung - 50 Hz
Schnell-Ladegerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827052200
Sonepar Artikelnummer
121118075
Hersteller Artikelnummer
212701
Hersteller Typ
212701
Hersteller Artikel Nr.:
212701
Nennspannung:
240 V
Ladespannung:
6 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Schnell-Ladegerät:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Entladungsfunktion:
Ja
Länge:
140 mm
Breite:
154 mm
Höhe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.344 kg


