STAHL - Ladesessel für Handscheinwerfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209688
Nennspannung - 110 .. 240 V
Ladespannung - 6 V
Frequenz der Speisespannung - 50 Hz
Schnell-Ladegerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827053276
Sonepar Artikelnummer
120890284
Hersteller Artikelnummer
209688
Hersteller Typ
209688
Hersteller Artikel Nr.:
209688
Nennspannung:
110 .. 240 V
Ladespannung:
6 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Schnell-Ladegerät:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Entladungsfunktion:
Ja
Länge:
140 mm
Breite:
154 mm
Höhe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.380 kg


