Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Ladesessel L148/0000-011

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Ladesessel L148/0000-011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 225781

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85139000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827086250

Sonepar Artikelnummer

121118076

Hersteller Artikelnummer

225781

Hersteller Typ

225781

Hersteller Artikel Nr.:

225781

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85139000

Gewicht:

0.380 kg

Ladesessel für Handscheinwerfer LED, Typ: L148/0000-011, Bemessungsbetriebsspannung AC: 110,00 - 240,00 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 12,00 - 30,00 V, Gehäusematerial: Polyamid , schlagfest, Schutzklasse: II (schutzisoliert), Art der Anschlussleitung: Ladekabel 12.30 V DC, Stecker: freie Enden, 2-polig, Kabellänge: 1,8 m, Abmessungen (L x B x H): 140 x 154 x 79 mm, Schutzart (IP): IP20, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 6148A