Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Lampensockel G13 T8 / T12 Zone 2

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Lampensockel G13 T8 / T12 Zone 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107275

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G13

  • Mit Starteraufnahme - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827082092

Sonepar Artikelnummer

121118059

Hersteller Artikelnummer

107275

Hersteller Typ

107275

Hersteller Artikel Nr.:

107275

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

G13

Mit Starteraufnahme:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.008 kg

Lamp Holder G13, for Lamps T8 and T12