Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Lasche 8118 L=20,2

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Lasche 8118 L=20,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 133366

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827085963

Sonepar Artikelnummer

121118010

Hersteller Artikelnummer

133366

Hersteller Typ

133366

Hersteller Artikel Nr.:

133366

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.003 kg

Lasche 8118 L=20,2 R. Stahl 133366