STAHL - Last-/Motorschalter Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171154
Schaltungsart - sonstige
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - sonstige
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827061134
Sonepar Artikelnummer
121117830
Hersteller Artikelnummer
171154
Hersteller Typ
171154
Hersteller Artikel Nr.:
171154
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
80 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.200 kg


