Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Lasttrennschalter 6 polig 25 A

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Lasttrennschalter 6 polig 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221388

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 6

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827118074

Sonepar Artikelnummer

121118524

Hersteller Artikelnummer

221388

Hersteller Typ

221388

Hersteller Artikel Nr.:

221388

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

6

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Klemmbügel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.839 kg

Die Lasttrennschalter der Reihe 8146/5-V11 von R. STAHL dienen als Netzanschlussschalter für Verteileranlagen und Motorstromkreise. Die Standardvarianten sind für Bemessungsbetriebsströme bis 80 A ausgelegt, möglich sind 16–630 A. Sie besitzen das Motorschaltvermögen AC-3 und AC-23 sowie DC-23. Sie sind mit einem abschließbaren großen Drehgriff in Schwarz bzw. Rot/Gelb ausgestattet.