Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Lautsprecher max. 115 dB(A) @ 1m

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Lautsprecher max. 115 dB(A) @ 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 242302

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Lautstärke - 115 dB

  • Übertragungstechnik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827083778

Sonepar Artikelnummer

120762066

Hersteller Artikelnummer

242302

Hersteller Typ

8494/C-S-EN-ST-14-00

Hersteller Artikel Nr.:

242302

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Lautstärke:

115 dB

Übertragungstechnik:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Max. Leistung:

25 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

NO

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

2.200 kg

Produktreihe 8494 sind 25 bzw. 15 Watt Lautsprecher welche für den Einsatz in explosionsgefährdeten und rauen Umgebungen vorgesehen sind. Diese zeichnen sich besonders durch ein robustes, korrosionsbeständiges Leichtbaugehäuse aus antistatischem Polyamid aus. Für ein Höchstmaß an Flexibilität sind Wattzahl, Impedanz bzw. Transformator Varianten mit 25, 15, 6,5, 5, 2,5 und 1,5 W Anschlüssen erhältlich. Die Variante mit dem kurzen Schalltrichter kommt in einem kompakten Gehäuse und verfügt über eine breite Schallverteilung. Die Variante mit dem langen Schalltrichter bietet einen erhöhten Schalldruckpegel und mehr Schallleistung.