STAHL - LED Dauerleuchte Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219832
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - blau
Leuchtmittel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827085772
Sonepar Artikelnummer
121118564
Hersteller Artikelnummer
219832
Hersteller Typ
219832
Hersteller Artikel Nr.:
219832
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
blau
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Fassung:
sonstige
Optik:
Glasoptik
Stromaufnahme:
0.02 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
1.160 kg


