STAHL - LED Dauerleuchte Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219847
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - rot
Leuchtmittel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827085758
Sonepar Artikelnummer
121118567
Hersteller Artikelnummer
219847
Hersteller Typ
219847
Hersteller Artikel Nr.:
219847
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC/DC
Fassung:
sonstige
Optik:
Glasoptik
Stromaufnahme:
0.12 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
1.160 kg


