STAHL - LED Handscheinwerfer Komplettset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225779
Aufladbar - Ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 3 W
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827086267
Sonepar Artikelnummer
121118437
Hersteller Artikelnummer
225779
Hersteller Typ
225779
Hersteller Artikel Nr.:
225779
Aufladbar:
Ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
3 W
Schutzart (IP):
IP66
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
Ja
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
Nein
Lampenleistung Nebenleuchtmittel:
0.5 W
Breite:
92 mm
Höhe/Tiefe:
143 mm
Länge:
279 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.800 kg


