Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - LED Inspektionsleuchte 13 W 1396 lm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - LED Inspektionsleuchte 13 W 1396 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 274015

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Spannungsart - AC/DC

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827085000

Sonepar Artikelnummer

121118390

Hersteller Artikelnummer

274015

Hersteller Typ

274015

Hersteller Artikel Nr.:

274015

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Spannungsart:

AC/DC

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Schutzart (IP):

IP67

Max. Systemleistung:

13 W

Farbtemperatur:

5000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Nennspannung:

24 .. 48 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Mit Schalter:

Nein

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit CEE-Stecker:

Nein

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T1

Schutzart (NEMA):

4X

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1396 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

52 mm

Höhe/Tiefe:

52 mm

Länge:

595 mm

Durchmesser:

52 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.450 kg

Die Inspektionsleuchte 6149 leuchtet flexibel dort, wo Licht gebraucht wird – dank modernster LED-Technik und eigens entwickelter Elektronik mit langer Lebensdauer, guter Energieeffizienz und hoher Beleuchtungsstärke. Das innovative Gehäuse macht die Leuchte extrem schlank und leicht und mit den arretierbaren Aufhängehaken und dem praktischen Wegrollschutz ist sie auch als Werkstattleuchte ideal.