Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - LED Leuchtmelder 10.80 - 28 V

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - LED Leuchtmelder 10.80 - 28 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 269659

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827147623

Sonepar Artikelnummer

121117898

Hersteller Artikelnummer

269659

Hersteller Typ

269659

Hersteller Artikel Nr.:

269659

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Kalottenfarbe:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

28 V

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED

Anzahl der Modi:

1

Montageart:

Einbau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.100 kg

Die LED-Leuchtmelder der Reihe 8013 von R. STAHL signalisieren Befehlszustände durch ein Lichtsignal, dessen Farbe Sie über die mitgelieferten Farbfilter bestimmen: Rot, Gelb, Grün, Blau oder Weiß. Die langlebige LED sorgt für eine hohe Leuchtdichte und geringe Wärmeentwicklung. Es sind Ausführungen mit Federzugklemme sowie Ausführungen mit vorkonfektionierter Anschlussleitung und Anschlussraum verfügbar.