Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - LED-Rohrleuchte 47 W 4950 lm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - LED-Rohrleuchte 47 W 4950 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 326832

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827175053

Sonepar Artikelnummer

121161979

Hersteller Artikelnummer

326832

Hersteller Typ

326832

Hersteller Artikel Nr.:

326832

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP68

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Max. Systemleistung:

47 W

Farbtemperatur:

0 K

Justierbar:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

100 .. 277 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-55 .. 70 °C

Geeignet für Lampenleistung:

47 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4950 lm

Lichtfarbe:

gelb

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

55.9 mm

Länge:

1450 mm

Außendurchmesser:

55.9 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.416 kg

Die kompakte LED-Rohrleuchte der Reihe 6036 ist ideal zur Allgemeinbeleuchtung und als Maschinenleuchte, auch an schwer zugänglichen Orten mit wenig Freiraum. Die energieeffiziente LED-Technik und die eigens entwickelte Elektronik sorgen für eine lange Lebensdauer (bis 100.000 Stunden).Die robuste Konstruktion ermöglicht den Einsatz auch bei Extremtemperaturen zwischen -55 °C und +70 °C.