Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - LED-Sicherheitsleuchte 45 W 5810 lm

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - LED-Sicherheitsleuchte 45 W 5810 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 267870

  • Montageart - Aufbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827085130

Sonepar Artikelnummer

121118466

Hersteller Artikelnummer

267870

Hersteller Typ

267870

Hersteller Artikel Nr.:

267870

Montageart:

Aufbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Max. Systemleistung:

45 W

Lichtstrom bei Notbetrieb:

2033.5 lm

Farbtemperatur:

5000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100 .. 240 V

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

45 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5810 lm

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

183.5 mm

Höhe/Tiefe:

125 mm

Länge:

1467 mm

Außendurchmesser:

17 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

6

Leiterquerschnitt:

6 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

9.200 kg

Die Sicherheitsleuchte mit LED der Reihe 6009/4 mit integrierter Batterie kann in Bereitschaftsschaltung, Dauerschaltung oder in schaltbarer Bereitschaftsschaltung installiert werden. Ein wöchentlicher Funktionstest und ein jährlicher Bemessungsbetriebsdauertest wird automatisch durchgeführt. Die Ergebnisse werden durch eine Anzeige-LED signalisiert. Weitere Informationen siehe Datenblatt.