STAHL - Leergehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133090
Länge - 115 mm
Breite - 115 mm
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827081279
Sonepar Artikelnummer
121118214
Hersteller Artikelnummer
133090
Hersteller Typ
133090
Hersteller Artikel Nr.:
133090
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
64 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Art der Einführung:
Verschraubung
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-40 .. 55 °C
Schlagfestigkeit:
IK10
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.340 kg


