STAHL - Leuchtdrucktaster Gewindeausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244655
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - Satz mit mehreren Farben
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827075162
Sonepar Artikelnummer
120761675
Hersteller Artikelnummer
244655
Hersteller Typ
244655
Hersteller Artikel Nr.:
244655
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
Satz mit mehreren Farben
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Breite der Öffnung:
39 mm
Höhe der Öffnung:
39 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


