Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Leuchtenwanne 6001 18 W

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Leuchtenwanne 6001 18 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222427

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 694 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827085680

Sonepar Artikelnummer

121117959

Hersteller Artikelnummer

222427

Hersteller Typ

222427

Hersteller Artikel Nr.:

222427

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

694 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.639 kg

Leuchtenwanne, Produktreihe : 6001, Verwendung : 18 W