Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Messingpl.8146 Gr.51/61/71 2xM32, M20

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Messingpl.8146 Gr.51/61/71 2xM32, M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 226934

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827134302

Sonepar Artikelnummer

121117947

Hersteller Artikelnummer

226934

Hersteller Typ

226934

Hersteller Artikel Nr.:

226934

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapterplatte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.155 kg

Erdungsplatte, Typ : 8146, Werkstoff : Messing, Öffnungen : 1xM20x1,5, 2xM32x1,5