Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Messumformerspeisegerät Analog Eingang

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Messumformerspeisegerät Analog Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238253

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Gerätebauart - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827076275

Sonepar Artikelnummer

120761553

Hersteller Artikelnummer

238253

Hersteller Typ

238253

Hersteller Artikel Nr.:

238253

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Gerätebauart:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.185 kg

Messumformerspeisegeräte mit Grenzwerten der Reihe 9162 dienen zum Betrieb von 2- und 3-Leiter-Messumformern bzw. zum Anschluss an mA-Quellen. Die Geräte signalisieren die Über- bzw. Unterschreitung von zwei Grenzwerten, die mit der Software ''ISpac Wizard'' einfach einstellbar sind. Überwachung und Meldung von Drahtbruch und Kurzschluss erhöhen die Verfügbarkeit.