STAHL - Mutter NPT3/4 Zoll MsNi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109655
Gewindeart - NPT
Gewindesteigung - 0 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827086045
Sonepar Artikelnummer
121118580
Hersteller Artikelnummer
109655
Hersteller Typ
109655
Hersteller Artikel Nr.:
109655
Gewindeart:
NPT
Gewindesteigung:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.013 kg


