STAHL - Netzanschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827002274
Sonepar Artikelnummer
121118072
Hersteller Artikelnummer
120014
Hersteller Typ
120014
Hersteller Artikel Nr.:
120014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.075 kg
Zubehör zu Handscheinwerfer 6148, Netzanschlussleitung 230 V mit Stecker, Für weitere Infos siehe: www.r-stahl.de WebCode 6148A,


