STAHL - Netzwerktechnik Ethernet Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 277549
Ethernet - Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827155284
Sonepar Artikelnummer
121118574
Hersteller Artikelnummer
277549
Hersteller Typ
277549
Hersteller Artikel Nr.:
277549
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Bauform:
sonstige
Fast Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Ja
10 Gigabit Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
1
40 Gigabit Ethernet:
Ja
Wellenlänge:
0 nm
Höhe:
51 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.175 kg


