Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - pac-Bus Einzelelement Einspeisung/Zubehör

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - pac-Bus Einzelelement Einspeisung/Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160731

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827063855

Sonepar Artikelnummer

121118375

Hersteller Artikelnummer

160731

Hersteller Typ

160731

Hersteller Artikel Nr.:

160731

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Der pac- Bus 9194/31-17 versorgt 30 . 50 ISpac- Geräte der Reihen 91xx. Die Hilfsenergie lässt sich über die Anschlussklemmen 9194/50-01 in das pac-Bus Segment einspeisen. Das Klemmset erlaubt zusätzlich das Auslesen der Sammelfehlermeldung der ISpac 91xx Module. Für eine redundante Einspeisung und das Auslesen der Sammelfehlermeldung kann alternativ das Einspeisemodul 9193/21-11-11 eingesetzt werden. Der pac- Bus kann auf Hutschienen NS35/15 und NS35/7,5 aufgerastet werden. Der pac-Bus 9194/31-17 kann mit dem pac-Bus 9294/31-12 kombiniert werden. Weitere Informationen siehe Datenblatt.