STAHL - Pilzdrucktaster Gewindeausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244634
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 55 mm
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Höhe der Öffnung - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827075339
Sonepar Artikelnummer
120761665
Hersteller Artikelnummer
244634
Hersteller Typ
244634
Hersteller Artikel Nr.:
244634
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
55 mm
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Höhe der Öffnung:
55 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
55 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg


