Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Pilzsperrtaster 55 mm NOT AUS Ø55

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Pilzsperrtaster 55 mm NOT AUS Ø55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 244637

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 55 mm

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Höhe der Öffnung - 55 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827075308

Sonepar Artikelnummer

121118272

Hersteller Artikelnummer

244637

Hersteller Typ

244637

Hersteller Artikel Nr.:

244637

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

55 mm

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Höhe der Öffnung:

55 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

55 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

gelb

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.055 kg

Pilzsperrtaster 55 mm, NOT-AUS, explosionsgeschützt, Typ : 8602C3-015-S, Gehäusematerial : Polyamid, Dichtung : Silikon, Befestigung : Gewindeausführung, Bezeichnungsschild : with yellow backing plate, Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min. : -60 °C, Umgebungstemperatur max. : +70 °C, Schutzart (IP) : IP66, Verpackt : Ja, Verpackungseinheit : 1 ST, Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8602A