STAHL - Pilzsperrtaster mit Schnapphaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155036
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 55 mm
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Höhe der Öffnung - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827035616
Sonepar Artikelnummer
121118254
Hersteller Artikelnummer
155036
Hersteller Typ
155036
Hersteller Artikel Nr.:
155036
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
55 mm
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Höhe der Öffnung:
55 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
55 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


