STAHL - Pilzsperrtaster NOT AUS MS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223693
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 39 mm
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Höhe der Öffnung - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827077241
Sonepar Artikelnummer
121118264
Hersteller Artikelnummer
223693
Hersteller Typ
223693
Hersteller Artikel Nr.:
223693
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
39 mm
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Höhe der Öffnung:
39 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
39 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg


