Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Relais 230 V AC

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Relais 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140672

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827035654

Sonepar Artikelnummer

121117888

Hersteller Artikelnummer

140672

Hersteller Typ

140672

Hersteller Artikel Nr.:

140672

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

5 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.090 kg

Kompaktes Design mit integriertem Relaisbaustein zur Montage auf Tragschienen., Universell einsetzbar für verschiedene Steueraufgaben. Relais, explosionsgeschützt, Typ: 8208/14-06-0012, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 V AC, Frequenz Hz (bei AC): 50, Schaltleistung: 5A / 250V / AC1, Anzahl der Relais: 1/ 1 Schließer, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC Gb, Schlagwetterschutz: I M2 Ex db eb I Mb, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +60 °C, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8208C