Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Ringschraube M6 Zubehör 6525

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Ringschraube M6 Zubehör 6525

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 254234

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827137419

Sonepar Artikelnummer

121118065

Hersteller Artikelnummer

254234

Hersteller Typ

254234

Hersteller Artikel Nr.:

254234

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.202 kg

Ringschraube, M6 (4 Stück), montierbar direkt in Einpressmuttern