Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Ringschraube M8 Zubehör 6000

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Ringschraube M8 Zubehör 6000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115736

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827001161

Sonepar Artikelnummer

121118064

Hersteller Artikelnummer

115736

Hersteller Typ

115736

Hersteller Artikel Nr.:

115736

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.115 kg

Ringschraube M8 Zubehör