Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Rohrschelle 1 1/4 Zoll

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Rohrschelle 1 1/4 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222458

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827083860

Sonepar Artikelnummer

121118577

Hersteller Artikelnummer

222458

Hersteller Typ

222458

Hersteller Artikel Nr.:

222458

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.700 kg

Zubehör-Set für Rohrbefestigung, Rohrschelle 1 1/4'', Produktreihe: 6001 6002 6006 6009 6401 6402, Montageart: Rohrmontage