Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Schaltersteckdose 125 A rot 7h

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Schaltersteckdose 125 A rot 7h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209877

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827078705

Sonepar Artikelnummer

120761374

Hersteller Artikelnummer

209877

Hersteller Typ

209877

Hersteller Artikel Nr.:

209877

Polzahl:

4

Nennstrom:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

21.400 kg

Die Steckdosen der Reihe 8581/41 von R. STAHL für Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D und Zone 1/21 in 4- und 5-poliger Ausführung haben volles AC-3 Schaltvermögen bis zu 100 A. Die hohe Schutzart IP66 gewährleistet in jeder Applikationslage höchsten Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Selbstreinigende Lamellenkontakte sorgen für optimale Kontaktierung und die Stecker lassen sich in Nullstellung leicht und einfach stecken und ziehen. Zur Sicherheit trägt der Lasttrennschalter mit mechanischer Verriegelung bei, dessen Schaltgriff in der Stellung ON (0) und OFF (I) abschließbar ist.