STAHL - Schaltersteckdose 16 A blau 6h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273935
Polzahl - 3
Nennstrom - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827169915
Sonepar Artikelnummer
121118127
Hersteller Artikelnummer
273935
Hersteller Typ
273935
Hersteller Artikel Nr.:
273935
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ex-Klasse:
IIC
Kennfarbe:
blau
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinkt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.120 kg


