STAHL - Schaltersteckdose 16 A rot 6h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273926
Polzahl - 4
Nennstrom - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827170003
Sonepar Artikelnummer
121118126
Hersteller Artikelnummer
273926
Hersteller Typ
273926
Hersteller Artikel Nr.:
273926
Polzahl:
4
Nennstrom:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ex-Klasse:
IIC
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinkt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.350 kg


