Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Schaltersteckdose 16 A sschwarz 5h

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Schaltersteckdose 16 A sschwarz 5h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 273925

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827170010

Sonepar Artikelnummer

121118124

Hersteller Artikelnummer

273925

Hersteller Typ

273925

Hersteller Artikel Nr.:

273925

Polzahl:

4

Nennstrom:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

schwarz

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinkt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.350 kg

Die SolConeX-Steckdosen der Reihe 8570/11 von R. STAHL für Zone 1/21 in 3-, 4- und 5-poliger Ausführung haben volles AC-3 Schaltvermögen bis zu 16 A. Die hohe Schutzart IP66 gewährleistet in jeder Applikationslage höchsten Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Selbstreinigende Lamellenkontakte sorgen für optimale Kontaktierung und die Stecker lassen sich in Nullstellung leicht und einfach stecken und ziehen. Zur Sicherheit trägt der Lasttrennschalter mit mechanischer Verriegelung bei, dessen Schaltgriff in 0- und I-Stellung abschließbar ist. Weitere Produktoptionen erhältlich: - weitere Spannungsbereiche gem. EN 60309 - silikonfreie Ausführungen - Ex e oder Ex i Hilfskontakte für Steuer- und Meldezwecke ‒ auch nachrüstbar - mit NAMUR-Widerstandsbeschaltung - äußerer Erdungsanschluss - kundenspezifische Beschriftungsschilder - Schilder auch in Edelstahl - zusätzliche Einführungen ‒ auch in Metall Weitere Informationen siehe Datenblatt.