STAHL - Schaltverstärker Digital Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203283
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung AC - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827064296
Sonepar Artikelnummer
120405831
Hersteller Artikelnummer
203283
Hersteller Typ
9170/11-11-11S SCHALTVERSTÄRKER
Hersteller Artikel Nr.:
203283
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung AC:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Schaltstrom:
1 A
Anzahl der Kanäle:
1
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Schaltspannung:
125 V
Schaltleistung:
50 VA
Schaltfrequenz:
15 Hz
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
Ja
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
17.6 mm
Höhe:
108 mm
Eingangsspannungs-Toleranz:
0.25 %
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Betriebstemperatur:
-20 .. 70 °C
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
114.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.130 kg


