STAHL - Schild 8602/3 Gr.1 unbeschriftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 238271
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Deutsch
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827076268
Sonepar Artikelnummer
121117984
Hersteller Artikelnummer
238271
Hersteller Typ
238271
Hersteller Artikel Nr.:
238271
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg


