Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STAHL - Schild 8602/3 Ø30,8 0 I (45°)

STAHL
kopierenkopieren
STAHL - Schild 8602/3 Ø30,8 0 I (45°)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 227492

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - Deutsch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046827076800

Sonepar Artikelnummer

120761510

Hersteller Artikelnummer

227492

Hersteller Typ

227492

Hersteller Artikel Nr.:

227492

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Deutsch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

weiß

Form:

rund

Außendurchmesser:

30.8 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.002 kg

Schilder für Drehgriff klein BG 732, BG 734 Ø 30,8 Bezeichnung: 0 I