STAHL - Schild 8602/3 Ø30,8 Hand 0 Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 227494
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Deutsch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046827076794
Sonepar Artikelnummer
120761511
Hersteller Artikelnummer
227494
Hersteller Typ
227494
Hersteller Artikel Nr.:
227494
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rund
Außendurchmesser:
30.8 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.002 kg


